€ 47,16/ stukexcl. btw
€ 57,06incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 47,16 | - |
5+ | € 39,30 | 16.67% |
25+ | € 36,68 | 22.22% |
50+ | € 31,44 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | AUN100 |
Materiaal afdichting | PUR |
Inwendige diameter | 100 mm |
Uitwendige diameter | 115 mm |
Groefbreedte | 13 mm |
Afdichtingshoogte | 12 mm |
Compound | 94 AU 925 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Max. werkdruk | 300 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |