Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Geleidering stangafdichting SB HG517 30x33 L=5,6

  • ERIKS:11314352
Image 1
Geleide ringen EKF voor zuigers van PA 4201, snelheid tot 1 m/s, belasting afhankelijk van temperatuur max 25 N/mm², temperatuur -30 tot +100C°. Voor nieuwe constructie worden modernere materialen geadviseerd.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 27-11-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG