Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Geleidering stang SB HG517 45x50 L=9,7

  • ERIKS:12649265
Image 1
Geleide ringen EKF voor zuigers van PA 4201, snelheid tot 1 m/s, belasting afhankelijk van temperatuur max 25 N/mm², temperatuur -30 tot +100C°. Voor nieuwe constructie worden modernere materialen geadviseerd.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 27-11-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
SB
Vorm
Splitring
Materiaal
HG517
Inwendige diameter
45 mm
Uitwendige diameter
50 mm
Breedte
9.6 mm
Groefbreedte
9.7 mm
Dikte
2.5 mm
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C