Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 05-02-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | SBK |
Vorm | Splitring |
Materiaal | HG650 |
Inwendige diameter | 360 mm |
Uitwendige diameter | 365 mm |
Breedte | 24.5 mm |
Groefbreedte | 25 mm |
Dikte | 2.5 mm |
Temperatuurgebied | van -40 tot 120 °C |