Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Geleidering Guivex SBK HG517 110x118 L=15

  • ERIKS:12119554
Image 1
Guivex SBK, geprofileerd hardweefselmateriaal stang geleiding, geïmpregneerd met polyesterhars en toegevoegde smeermiddelen. Ringen op maat vervaardigd en flexibel genoeg om bij montage te worden opengebogen. Materiaal uiterst drukvast, uitgevoerd met rechte snede. Toepassing algemene hydrauliek, lange slag cilinders, korte geleide afstanden. De profilering zorgt voor een gelijkmatige spanningsverdeling. Gepatenteerd. Max. snelheid 1 m/s, temperatuur -40 tot +120 °C.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 05-02-2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
SBK
Vorm
Splitring
Materiaal
HG517
Inwendige diameter
110 mm
Uitwendige diameter
118 mm
Breedte
14.8 mm
Groefbreedte
15 mm
Dikte
4 mm
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C