Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Geleidering FRI PA 36x41 L=5,6

  • ERIKS:12119706
Image 1
Gevuld polyamide kunststof geleide ring. FRI voor stanggeleiding, type met schuine snede. Belasting bij 20ºC < 40N/mm², 100ºC < 30N/mm². Toepassing algemene hydrauliek.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
FRI
Vorm
Splitring
Materiaal
PA4112
Inwendige diameter
36 mm
Uitwendige diameter
41 mm
Breedte
5.4 mm
Groefbreedte
5.6 mm
Dikte
2.5 mm
Temperatuurgebied
van 100 tot 135 °C