Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Geleidering EKF PA 125x121 L=20,3

  • ERIKS:11209614
Image 1
Geleide ringen EKF voor zuigers van PA 4201, snelheid tot 1 m/s, belasting afhankelijk van temperatuur max 25 N/mm², temperatuur -30 tot +100C°. Voor nieuwe constructie worden modernere materialen geadviseerd.
Opslaan in lijst

€ 34,92/ stukexcl. btw

€ 42,25incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 34,92

-

5+

€ 29,10

16.67%

25+

€ 27,16

22.22%

50+

€ 23,28

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
EKF
Vorm
Splitring
Materiaal
PA4201
Inwendige diameter
121 mm
Uitwendige diameter
125 mm
Breedte
20 mm
Groefbreedte
20.3 mm
Dikte
2 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C