Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Geleideband FB PTFE kool 20x2

  • ERIKS:11298181
Image 1
Rechthoekige strip uitgevoerd in PTFE-compound. Voor stalen cilinders 40PTFEbrons/177024 en voor non-ferro of lichtmetalen cilinders 25PTFEkool/177025. Temperatuur -100 tot +200 C. Snelheid < 5 m/s.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 03-02-2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
FB
Vorm
Strip
Materiaal
PTFE40
Breedte
20 mm
Groefbreedte
20.5 mm
Dikte
2 mm
Temperatuurgebied
van -80 tot 200 °C