Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Forseal FOA PTFE F56110 55x45,6x6,6 L=7,1

  • ERIKS:12313600
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Veergeactiveerde PTFE afdichting FOA, toegepast als zuigerafdichting. Materiaal koolgevuld PTFE 10/F56110 en RVS 1.4310 veer. Snelheid 15 m/s, druk 30MPa (300 bar), temperatuur -200 tot +260 ºC. Uitwisselbaar met AS O-ringen. Draai- en zwenkbewegingen zijn mogelijk, rotatie is niet mogelijk. Toepassingen heetwaterventielen, hydrauliekcilinders.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 10-02-2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
FOA
Boringsdiameter
55 mm
Groefdiameter
45.6 mm
Groefbreedte
7.1 mm
Afdichtingshoogte
6.6 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
PTFE F56110
Temperatuurgebied
van -200 tot 260 °C
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
300 bar
Maximale snelheid
15 m/s