Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Forseal FOA PTFE F56110 40x33,8x4,3 L=4,8

  • ERIKS:11382231
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Veergeactiveerde PTFE afdichting FOA, toegepast als zuigerafdichting. Materiaal koolgevuld PTFE 10/F56110 en RVS 1.4310 veer. Snelheid 15 m/s, druk 30MPa (300 bar), temperatuur -200 tot +260 ºC. Uitwisselbaar met AS O-ringen. Draai- en zwenkbewegingen zijn mogelijk, rotatie is niet mogelijk. Toepassingen heetwaterventielen, hydrauliekcilinders.
Opslaan in lijst

€ 108,90/ stukexcl. btw

€ 131,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 27-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 108,90

-

5+

€ 90,75

16.67%

25+

€ 84,70

22.22%

50+

€ 72,60

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
FOA
Boringsdiameter
40 mm
Groefdiameter
33.8 mm
Groefbreedte
4.8 mm
Afdichtingshoogte
4.3 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
PTFE F56110
Temperatuurgebied
van -200 tot 260 °C
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
300 bar
Maximale snelheid
15 m/s