Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10-02-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | FOA |
Boringsdiameter | 125 mm |
Groefdiameter | 115.6 mm |
Groefbreedte | 7.1 mm |
Afdichtingshoogte | 6.6 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | PTFE F56110 |
Temperatuurgebied | van -200 tot 260 °C |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 300 bar |
Maximale snelheid | 15 m/s |