€ 33,60/ stukexcl. btw
€ 40,66incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 40,32 | - |
5+ | € 33,60 | 16.67% |
25+ | € 31,36 | 22.22% |
50+ | € 26,88 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | FOA |
Boringsdiameter | 10 mm |
Groefdiameter | 7.1 mm |
Groefbreedte | 2.4 mm |
Afdichtingshoogte | 2.1 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | PTFE F56110 |
Temperatuurgebied | van -200 tot 260 °C |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 300 bar |
Maximale snelheid | 15 m/s |