Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | ESV |
Stangdiameter | 45 mm |
Groefdiameter | 60 mm |
Groefbreedte | 22.5 mm |
Materiaal afdichting | FKM/weefsel |
Compound | BI-FKM B3K674 |
Temperatuurgebied | van -15 tot 140 °C |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |