Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Dakvormset ES NBR/weefsel 160x180 L=30

  • ERIKS:11213352
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dakvormset ES voor stangen bestaande uit een drukring, minimaal 3 manchetten en steunring. Materiaal NBR rubberweefsel en mogelijk steunring van POM materiaal. Beneden stangdiameter 140 mm wordt 1 manchet van geheel rubber toegepast. Max. druk 400 bar, max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C afhankelijk van het medium. Toepassingen spuitgietmachines, persen, scheepshydrauliek, schrootscharen, staalindustrie, speciale cilinders. Type 179 is 11 delig en met noppen geveerd.
Opslaan in lijst

€ 323,10/ stukexcl. btw

€ 390,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 14-01-2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 323,10

-

5+

€ 269,25

16.67%

25+

€ 251,30

22.22%

50+

€ 215,40

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
ES
Stangdiameter
160 mm
Groefdiameter
180 mm
Groefbreedte
30 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Compound
BI-NBR B4B246
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s