Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Dakvormset EK BI-NBR B4B210 550x510x40 L=41,5

  • ERIKS:11229384
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dakvormset EK voor zuigers bestaande uit NBR rubber weefselmateriaal. Het is mogelijk dat de steunring uit POM materiaal is vervaardigd. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen spuitgietmachines, persen, scheepshydrauliek, schrootscharen, staalindustrie, speciale cilinders. Bestaande uit 3 of 4 delen , type 0058 is diverse delen.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 05-02-2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
EK
Boringsdiameter
550 mm
Groefdiameter
510 mm
Groefbreedte
41.5 mm
Afdichtingshoogte
40 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Compound
BI-NBR B4B210
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s