Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Dakvormset EK BI-NBR B4B210 1000x950x50 L=51,8

  • ERIKS:11622882
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dakvormset EK voor zuigers bestaande uit NBR rubber weefselmateriaal. Het is mogelijk dat de steunring uit POM materiaal is vervaardigd. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen spuitgietmachines, persen, scheepshydrauliek, schrootscharen, staalindustrie, speciale cilinders. Bestaande uit 3 of 4 delen , type 0058 is diverse delen.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 05-02-2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
EK
Boringsdiameter
1000 mm
Groefdiameter
950 mm
Groefbreedte
51.8 mm
Afdichtingshoogte
50 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Compound
BI-NBR B4B210
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s