Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Coverseal PU83 95 AU V142 90x80,1x6,7 L=7,8

  • ERIKS:12120661
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Coverseal PU83 is een ééndelige dubbelwerkende compact afdichting. Gemaakt van Polyurethaan om statisch af te dichten aan de buitenkant(zuiger). Uitwisselbaar met O-ringen en back-up ringen voor hoge druk 60MPa. Temperatuur bestendigheid -30 tot +100ºC
Opslaan in lijst

€ 10,65/ stukexcl. btw

€ 12,89incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 27-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,78

-

5+

€ 10,65

16.67%

25+

€ 9,94

22.22%

50+

€ 8,52

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
PU83
Boringsdiameter
90 mm
Groefdiameter
80.1 mm
Groefbreedte
7.8 mm
Afdichtingshoogte
6.7 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
95 AU V142
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
600 bar