Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Coverseal PU83 95 AU V142 60x52,2x5 L=5,8

  • ERIKS:12120654
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Coverseal PU83 is een ééndelige dubbelwerkende compact afdichting. Gemaakt van Polyurethaan om statisch af te dichten aan de buitenkant(zuiger). Uitwisselbaar met O-ringen en back-up ringen voor hoge druk 60MPa. Temperatuur bestendigheid -30 tot +100ºC
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
PU83
Boringsdiameter
60 mm
Groefdiameter
52.2 mm
Groefbreedte
5.8 mm
Afdichtingshoogte
5 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
95 AU V142
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
600 bar