Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | PU83 |
Boringsdiameter | 240 mm |
Groefdiameter | 228.4 mm |
Groefbreedte | 12.3 mm |
Afdichtingshoogte | 10.7 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 95 AU V142 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 600 bar |