Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Coverseal PU83 95 AU V142 140x134,1x4,9 L=5,9

  • ERIKS:11391159
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Coverseal PU83 is een ééndelige dubbelwerkende compact afdichting. Gemaakt van Polyurethaan om statisch af te dichten aan de buitenkant(zuiger). Uitwisselbaar met O-ringen en back-up ringen voor hoge druk 60MPa. Temperatuur bestendigheid -30 tot +100ºC
Opslaan in lijst

€ 27,63/ stukexcl. btw

€ 33,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 02-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,63

-

5+

€ 23,03

16.67%

25+

€ 21,49

22.22%

50+

€ 18,42

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
PU83
Boringsdiameter
140 mm
Groefdiameter
134.1 mm
Groefbreedte
5.9 mm
Afdichtingshoogte
4.9 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
95 AU V142
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
600 bar