Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | PU83 |
Boringsdiameter | 115 mm |
Groefdiameter | 105.1 mm |
Groefbreedte | 7.8 mm |
Afdichtingshoogte | 6.7 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 95 AU V142 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 600 bar |