€ 10,26/ stukexcl. btw
€ 12,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 27-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,26 | - |
5+ | € 8,55 | 16.67% |
25+ | € 7,98 | 22.22% |
50+ | € 6,84 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | NADUOP |
Boringsdiameter | 8 mm |
Groefdiameter | 3 mm |
Afdichtingshoogte | 4.2 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 72 NBR 708 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 100 °C |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 10 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |