Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Compactafdichting Simko 520 80 NBR 878/POM 63x50x14 L=14,5

  • ERIKS:11953671
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbelwerkende Zuigerafdichting Simko 520 bestaande uit weefselversterkt elastomeer en twee back-up ringen. Materiaal 80NBR878 en weefsel, back-up ringen POM 902020. Max. druk 50 MPa (500 bar), snelheid < 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC. Toepassing vervangingsmarkt, voor nieuwe toepassingen bevelen wij modernere afdichtingen aan.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 05-02-2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
Simko 520
Boringsdiameter
63 mm
Groefdiameter
50 mm
Groefbreedte
14.5 mm
Afdichtingshoogte
14 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Compound
80 NBR 878
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
500 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s