Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Compactafdichting Simko 320 80 NBR 878/PA 90x76 L=22,5

  • ERIKS:11292600
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Driedelige dubbelwerkende compact zuigerafdichting Simko 320 bestaande uit weefselversterkt elastomeer afdichtingslichaam en twee geleide back-up ringen. Materiaal dichtingselement 80NBR878 of 80NBR709 en geleide back-up ringen polyamidePA4107. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid < 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC. Toepassing vervangingsmarkt, voor nieuwe toepassingen bevelen wij modernere afdichtingen aan.
Opslaan in lijst

€ 53,63/ stukexcl. btw

€ 64,89incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 27-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 64,35

-

5+

€ 53,63

16.67%

25+

€ 50,05

22.22%

50+

€ 42,90

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
Simko 320
Boringsdiameter
90 mm
Groefdiameter
76 mm
Groefbreedte
22.5 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Compound
80 NBR 878
Materiaal geleidering
PA
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s