Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Compactafdichting Simko 300 98 AU 928/NBR 60x44,5x6 L=6,3

  • ERIKS:11953634
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweedelige dubbelwerkende compact zuigerafdichting Simko 300 bestaande uit een profiel afdichtingsring en een aandrukring. Materiaal profielring polyurethaan 98AU928. Materiaal aandrukelement diameter < 63 mm 72 NBR872 en bij diameter > 63 mm 80NBR709. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen standaardcilinder, mobiele hydrauliek, kunststofverwerkingmachines, grondverzet equipment, kranen.
Opslaan in lijst

€ 27,72/ stukexcl. btw

€ 33,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 27-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,72

-

5+

€ 23,10

16.67%

25+

€ 21,56

22.22%

50+

€ 18,48

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
Simko 300
Boringsdiameter
60 mm
Groefdiameter
44.5 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Afdichtingshoogte
6 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
98 AU 928
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s