Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | OMS-MR |
Stangdiameter | 56 mm |
Groefdiameter | 71.1 mm |
Groefbreedte | 6.3 mm |
Afdichtingshoogte | 5.9 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | PTFE B602 |
Materiaal energizer | FKM |
Temperatuurgebied | van -10 tot 200 °C |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 5 m/s |