Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Compactafdichting OMS-MR MT28 190x205,1 L=6,3

  • ERIKS:12334919
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stangafdichting Omegat OMS-MR, bestaande uit PTFE-compound profielring als afdichtingselement met O-ring als aandrukelement. Materiaal afdichtingselement MT28, PTFE/brons compound of MT72, PTFE glas/MoS2 compound. Materiaal O-ring 70 NBR B276 of 70 FKM K655. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid < 5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC(NBR). Toepassingen grondverzetmachines, landbouwmachines, spuitgietmachines, scheepshydrauliek, walstuigen, vorkheftrucks, vrachtwagenkranen, stuur- en regelapparatuur, persen.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 05-02-2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
OMS-MR
Stangdiameter
190 mm
Groefdiameter
205.1 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Afdichtingshoogte
5.9 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
PTFE B602
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
5 m/s