Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | L27 |
Boringsdiameter | 120 mm |
Groefdiameter | 103 mm |
Groefbreedte | 14 mm |
Afdichtingshoogte | 13.4 mm |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | PTFE B602 |
Materiaal energizer | NBR |
Materiaal back-up ring | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 500 bar |
Maximale snelheid | 1.5 m/s |