Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | KDN |
Boringsdiameter | 12 mm |
Groefdiameter | 5.1 mm |
Groefbreedte | 1.8 mm |
Afdichtingshoogte | 1.8 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 72 NBR 708 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 100 °C |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 10 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |