€ 16,38/ stukexcl. btw
€ 19,82incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 27-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,38 | - |
5+ | € 13,65 | 16.67% |
25+ | € 12,74 | 22.22% |
50+ | € 10,92 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | NIPSL |
Stangdiameter | 12 mm |
Groefdiameter | 22 mm |
Groefbreedte | 8.5 mm |
Afdichtingshoogte | 9.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 72 NBR 708 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 100 °C |
Uitvoering groef | Open |
Max. werkdruk | 12 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |