Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Combi seal NIPSL 200 NBR 4005 10x16,2 L=4,2

  • ERIKS:12120723
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7,70/ stukexcl. btw

€ 9,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 27-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,70

-

5+

€ 6,41

16.67%

25+

€ 5,99

22.22%

50+

€ 5,13

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
NIPSL 200
Stangdiameter
10 mm
Groefdiameter
16.2 mm
Groefbreedte
4.2 mm
Afdichtingshoogte
6.2 mm
Materiaal afdichting
NBR
Compound
80 NBR 4005
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Uitvoering groef
Gesloten
Max. werkdruk
10 bar
Maximale snelheid
1 m/s