Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | AU NIPSL |
Stangdiameter | 14 mm |
Groefdiameter | 24 mm |
Groefbreedte | 13 mm |
Afdichtingshoogte | 10.4 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 94 AU 21200 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 90 °C |
Uitvoering groef | Open |
Max. werkdruk | 12 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |