Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Afstrijker PT1 PTFE B602/NBR 125x137,2x7,7 L=8,1

  • ERIKS:11958100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbellipafstrijker PT1 bestaande uit PTFE brons B602-, PTFE glas/MoS2 GM201- of PE083 afstrijkdeel en twee O-ringen als aandrukelement. Materiaal PTFE compound, PE en NBR O-ringen, FKM is op aanvraag mogelijk. Max. snelheid 5 m/s, temperatuur -30 tot 100 °C(NBR). Advies tussen stangafdichting en afstrijker een drukontlastingsboring te maken.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
PT1