Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 05-02-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | P6 |
Stangdiameter | 430 mm |
Groefdiameter | 455 mm |
Groefbreedte | 12.7 mm |
Afdichtingshoogte | 20 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 85 NBR B247 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 2 m/s |