€ 14,85/ stukexcl. btw
€ 17,97incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 27-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,82 | - |
5+ | € 14,85 | 16.67% |
25+ | € 13,86 | 22.22% |
50+ | € 11,88 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | AUPS |
Stangdiameter | 35 mm |
Groefdiameter | 45 mm |
Groefbreedte | 7 mm |
Afdichtingshoogte | 7 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Uitvoering groef | Open |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 2 m/s |