€ 14,40/ stukexcl. btw
€ 17,42incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,40 | - |
5+ | € 12,00 | 16.67% |
25+ | € 11,20 | 22.22% |
50+ | € 9,60 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | ASOB |
Stangdiameter | 50 mm |
Groefdiameter | 58 mm |
Groefbreedte | 4 mm |
Afdichtingshoogte | 7 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 88 NBR 101 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 2 m/s |