Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Pakking Isoglas 20m 30x10

  • ERIKS:11260330
Image 1
Opslaan in lijst

€ 210,68/ stukexcl. btw

€ 254,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 21-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
Isoglas
Max. temperatuur
450 °C
Vorm
Rechthoek
Breedte
30 mm
Kleur
Wit
Rollengte
20
Materiaal
isoGLAS