Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Band Glasvezel 50m 50x3

  • ERIKS:10041409
Image 1
Glasvezelband gevlochten, temperatuurbestendig tot +550 °C. Tevens in open-mazig ladderband leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 132,94/ rolexcl. btw

€ 160,86incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27-10-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Max. temperatuur
550 °C
Materiaal
Glasvezel
Dikte
3 mm
Breedte
50 mm
Lengte
50 m
Vorm
Band
Fabricagemethode
Gevlochten