Spiraalboorset met cil. Schacht, HSS Co5, DIN 338, type TF
Uitvoering: bijzonder stabiel model. Profielgeslepen, rechts tappend, oppervlak blank, vanaf Ø 2,4 mm fasen genitreerd, met nauwkeurige puntaanslijping en brede spangroeven met sterk afgeronde rugkanten en uitgesproken warmtebestendig. Uitdunning conform DIN 1412, vorm A. Zijdelingse spaanhoek groter dan normaal, kerndikte groter dan normaal en zonder tophoek.
Toepassing: door schuiningsnitrering en de brede spangroeven geschikt voor boorgaten van meer dan 3 x D. In het bijzonder voor gelegeerde en ongelegeerde staalsoorten, gietsoorten over 800 N/mm² sterkte, warm- en koudgewalst gereedschapsstaal, walslagerstaal, hooggelegeerde staalsoorten, temperstaal- en inzetstaal te gebruiken.
Levering in robuuste, kwalitatief hoogwaardige kunststof cassette met automatische oprichtfunctie van de boren bij het openen. Set bestaande uit (Bestel-Nr. 1022).