€ 24,61/ stukexcl. btw
€ 29,78incl. btw
Verkocht per: 105Min. order: 105
Verwachte leverdatum - 01-02-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | TBR-BM60-NT |
Fabrikant ID | TBR-08BM60-08NT |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1/2" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP cil. |
Aansluiting 3 | Buitendraad |
Aansluitmaat 3 | 1/2" NPT |
Max. werkdruk in Bar | 315 bar |