Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter instelbaar staal ORFS-m/M-m TRN-11FM-18MM-ORADJ

  • ERIKS:11485611
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-adapter instelbaar
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • Metrisch buitendraad, instelbaar
  • Afdichting: O-ring en bonded seal
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 25,96/ stukexcl. btw

€ 31,41incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 05-04-2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TRN-FM-MM-ORADJ
Fabrikant ID
TRN-11FM-18MM-ORADJ
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
13/16"-16 UNF (ORFS)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
13/16"-16 UNF (ORFS)
Aansluiting 3
Buitendraad
Aansluitmaat 3
M 18x1.5
Verstelbaar
Ja
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
400 bar