€ 28,56/ stukexcl. btw
€ 34,56incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 05-04-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | TBR-JM-UM-OBADJ |
Fabrikant ID | TBR-10JM-10UM-OBADJ |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
Aansluiting 3 | Buitendraad |
Aansluitmaat 3 | 7/8" - 14 UNF |
Verstelbaar | Ja |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 200 bar |