Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter instelbaar staal JIC-m/M-m TBR-20JM-42MM-ORADJ

  • ERIKS:11483551
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
T-stuk instelbaar
M.JIC x M.JIC x M.Metr inst.
FUNF buitendraad
JIC positief conisch 37°
TMetrische buitendraad, instelbaar
Materiaal: staal, verzinkt.
Opslaan in lijst

€ 131,58/ stukexcl. btw

€ 159,21incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 05-04-2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TBR-JM-MM-ORADJ
Fabrikant ID
TBR-20JM-42MM-ORADJ
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.5/8"-12 UN (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.5/8"-12 UN (JIC)
Aansluiting 3
Buitendraad
Aansluitmaat 3
M 42x2
Verstelbaar
Ja
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
125 bar