Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter instelbaar staal JIC-m/BSPP-m TBR-06JM-06BM-ORADJ

  • ERIKS:11485179
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-adapter instelbaar
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • BSPP buitendraad
  • Afdichting: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 24,04/ stukexcl. btw

€ 29,09incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TBR-JM-BM-ORADJ
Fabrikant ID
TBR-06JM-06BM-ORADJ
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
9/16"-18 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
9/16"-18 UNF (JIC)
Aansluiting 3
Buitendraad
Aansluitmaat 3
3/8" BSP cil.
Verstelbaar
Ja
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
250 bar