Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter instelbaar staal BSPP-m/BSPP-m TBR-20BM60-20BM-ORADJ

  • ERIKS:11484959
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-adapter instelbaar
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • BSPP buitendraad, instelbaar
  • Afdichting: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 90,37/ stukexcl. btw

€ 109,35incl. btw

Verkocht per: 18Min. order: 18

Verwachte leverdatum - 05-04-2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TBR-BM60-BM-ORADJ
Fabrikant ID
TBR-20BM60-20BM-ORADJ
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.1/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/4" BSP cil.
Aansluiting 3
Buitendraad
Aansluitmaat 3
1.1/4" BSP cil.
Verstelbaar
Ja
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
160 bar