Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 90° metrisch 24°/60° conus wartelende binnendraad pijpaansluiting ZFA04SLU908SB

  • ERIKS:13557545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,41/ stukexcl. btw

€ 5,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 22-01-2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SLU9
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24°/60° conus
Maat aansluiting
8L - M14x1.5
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard