€ 11,85/ stukexcl. btw
€ 14,34incl. btw
Verkocht per: 160Min. order: 160
Verwachte leverdatum - 05-04-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-BFF-WELDRND |
Fabrikant ID | STR-10BFF-WELDRND |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zwart geolied |
Aansluiting 1 | Binnendraad |
Aansluitmaat 1 | 5/8" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Laseind |
Max. werkdruk in Bar | 315 bar |