€ 14,96/ stukexcl. btw
€ 18,10incl. btw
Verkocht per: 15Min. order: 15
Verwachte leverdatum - 05-04-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-FM-MM-OR |
Fabrikant ID | STR-14FM-27MM-OR |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.3/16"-12 UN (ORFS) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 27x2 |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 400 bar |