Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht RVS 316Ti BSPT-f/BSPT-f Q-STR-16BTF-16BTF

  • ERIKS:14456892
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,43/ stukexcl. btw

€ 41,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 30-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-STR-BTF-BTF
Fabrikant ID
Q-STR-16BTF-16BTF
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Binnendraad
Aansluitmaat 1
1" BSP con.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1" BSP con.
Max. werkdruk in Bar
350 bar
Onderdelen & accessoires

€ 73,66/ stukexcl. btw

€ 89,13incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026