Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks instelbaar staal ORFS-m/M-m 90CFD-14FM-27MM-ORADJ

  • ERIKS:11485366
Image 1
  • Adapter haaks instelbaar
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • Metrisch buitendraad, instelbaar
  • Afdichting: O-ring en bonded seal
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 24,04/ stukexcl. btw

€ 29,09incl. btw

Verkocht per: 72Min. order: 72

Verwachte leverdatum - 29-01-2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-FM-MM-ORADJ
Fabrikant ID
90CFD-14FM-27MM-ORADJ
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.3/16"-12 UN (ORFS)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 27x2
Verstelbaar
Ja
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
400 bar